曜日別特売

コトリウム350-2

コトリウム350-2 - ジェックスコトリウム350-2 - ジェックスコトリウム350-2 - ジェックス

全面クリアでかわいい姿がよく見えるアクリル製バードケージです。
下部には穴がないので、ゴミの飛び散りを軽減。
横向きに止まるのでいつでも視線が合う。
底トレイ+スノコでお掃除簡単。
底トレイを引き出してもスノコが残る脱走防止構造。
天面オープンでお手入れしやすい。
ロック付きで安心。
エサ入れ、水入れ付き。
カバー付きコード穴つき。

仕様●材質:本体/アクリル、PVC、底トレイ/PVC、アルミニウム合金、スノコ/スチール、エサ入れ/アクリル、PS、天然木、水入れ/PS、PP、とまり木/天然木、スチール、ステンレス、ゴムリング/シリコン、ボルト・ナット・蝶番/PC、ワッシャー/PA、フック受け/亜鉛合金●商品サイズ:約35.5×28.0×44.5cm/約3.4kg●セット内容:エサ入れ、水入れ、とまり木アズワン品番68-1404-90内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84300565-
13,540
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする