ジェックス
ロカボーイ S
汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。
物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。
活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着!
幅約39cm以下の水槽に適合。
仕様
●材質:本体/PS、PE、砂利、ろ過材/PET、活性炭●商品サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ8.4cm(本体部のみ)●適合水槽:幅39cm(水容量約23L)以下の水槽●対応商品:ロカボーイS用交換ろ過材各種●使用環境:淡水・海水
アズワン品番
68-1403-57
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306646
-
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください