曜日別特売

うさぎのウォーターボトル 300

うさぎのウォーターボトル 300 - マルカンうさぎのウォーターボトル 300 - マルカンうさぎのウォーターボトル 300 - マルカン

いつもきれいなお水を飲むことができる清潔構造の給水器!
吸口には、2個のステンレスボールを内蔵、逆量を防止し、ボトル内を清潔に保ちます。
ノズル内のパイプを2重構造にし、水の流れをスムーズにしています。
市販の飲料水などのペットボトル(200~500mL)を再利用することができます。

仕様●材質:ボトル本体/PVC、ノズル、ホルダー、ストッパー/PP、吸口/真鍮メッキ加工、吸口ボール/ステンレス、パッキン/ゴム●商品サイズ:約幅55×奥行85×高さ220mm(ノズル、ホルダー含む)●対象動物:うさぎ・チンチラなどの小動物アズワン品番68-1414-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84301676WB-6
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする