曜日別特売

ハムちゃんの体重計

ハムちゃんの体重計 - マルカンハムちゃんの体重計 - マルカンハムちゃんの体重計 - マルカンハムちゃんの体重計 - マルカンハムちゃんの体重計 - マルカン

今日から始める、健康習慣!
透明のキラキラ計量ボールにのせるだけ、ペットの体重をカンタンに量れます。
最小0.1gから最大500gまで計量できます。(0.1g単位表示)※使用中に「ON/OFF/ZEROボタン」を押すと、画面は「0.0g」と表示されます。※ペットが計量ボールから離れて約6分経つと、自動的に電源が切れます。※CR2032ボタン電池1個必要(別売)
計量ボールは取り外しが簡単で水洗いができます。※計量器は水洗いできません。

仕様●材質:計量器・固定パーツ/ABS、計量ボール/PS●組立サイズ:約幅126×高さ160mm●セット内容:計量ボール、固定パーツ、計量器●対象動物:ハムスター、フクロモモンガなどの小動物アズワン品番68-1414-99内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375797ML-465
2,780
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする