曜日別特売

虫よけシート1番 1袋 3枚入

虫よけシート1番 1袋 3枚入 - マルカン

小バエの侵入を防止するだけでなく、飼育時のイヤな臭いの発生も防止します。
昆虫マットを程良い湿度に保つ保湿効果もある大変便利なシートです。

仕様●材質:イミダゾール化合物、無機系消臭剤、無機系分解剤●商品サイズ:シートサイズ/525×350mm●対象生体:カブト虫、クワガタ虫、オオクワガタ、外国産昆虫アズワン品番68-1414-17内容量1袋(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304765MC-50
300
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする