ほうせんかの種 幼保教材

ほうせんかの種 幼保教材 - アーテック[学校教材・教育玩具]ほうせんかの種 幼保教材 - アーテック[学校教材・教育玩具]ほうせんかの種 幼保教材 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ほうせんかを育てるセット!ワークシートをダウンロードして成長の記録が取れる!
種に付属するテキストからワークシートをダウンロードして成長の記録が取れます。

仕様●商品サイズ:84×139mm●セット内容:花の種 ホウセンカ×1●1個重量(g):7●材質:種●1個梱包形態:袋入●製造国:日本アズワン品番68-0446-69内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8430049521231
140
139
153(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする