折りたたみ虫かご

折りたたみ虫かご - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ虫かご - アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ虫かご - アーテック[学校教材・教育玩具]

持ち運びしやすい折り畳み式の虫かご
コンパクトに折りたたみ可能
材質:ポリエステル、ワイヤー。サイズ:150×170×10mm

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。仕様●商品サイズ:150×170×10mm●材質:ポリエステル、ワイヤー●包装形態:袋入り●重量:62gアズワン品番67-4931-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8406553093159
700
669
736(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする