曜日別特売

ソーラーパネル付き害鳥駆除

ソーラーパネル付き害鳥駆除 - サイエルインターナショナルソーラーパネル付き害鳥駆除 - サイエルインターナショナルソーラーパネル付き害鳥駆除 - サイエルインターナショナルソーラーパネル付き害鳥駆除 - サイエルインターナショナル

ソーラーパネルで日中たっぷり充電。
超音波で害鳥や害獣を追い払う。
人の耳に聞こえにくい超音波なのでベランダ・お庭にも設置OK。

仕様●電源:ソーラーパネル充電 / DC3.7V 50mA●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 500mAh●動作時間:約10秒 / 回●センサー感知範囲:左右/100°、直線最大/4.5m●超音波周波数:13.5~35 KHz●有効範囲:約450平米●防水仕様:生活防水(強い雨に長時間にわたりさらさないでください。)●本体寸法:約127×106×168mm●本体重量:約245g●撃退対策:鳥、ネズミ、キツネ、猫、犬等バッテリー容量(Ah)0.5アズワン品番67-9337-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84086487SLI-SBR120
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする