アクティブボール

アクティブボール - bitstrongアクティブボール - bitstrongアクティブボール - bitstrongアクティブボール - bitstrongアクティブボール - bitstrongアクティブボール - bitstrongアクティブボール - bitstrong

ペットがボールに軽く触れると作動し、3 種類のインテリジェントなモードを使用して、ペットを積極的に走らせ、居眠り、怠惰、肥満、抵抗力低下の予防をします。よく遊ぶので運動不足の解消になります。猫のほかに犬にも適しています。

仕様●素材:ABS・PVC●バッテリー容量:300mAh●入力パラメータ:3.7V●インターフェースタイプ:USB Type-C●充電時間:45 分●連続使用時間:4~ 6時間●最長待機時間:25 日●サイズ:W48×H92×D48mm●重量:49gアズワン品番67-5196-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84035360BS-MRP01
3,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする