咲ひかり 金魚 育成用 沈下 1kg

咲ひかり 金魚 育成用 沈下 1kg - キョーリン

生菌剤とはヨーグルトのビフィズス菌のように腸内で働く「生きた菌」のことで、「咲ひかり」にはひかり菌(バチルス菌の一種)を豊富に配合しています。
腸内にひかり菌が住み着き、粒を消化しやすい形に分解します。
日常の金魚育成を考慮し、動物性・植物性の蛋白質をバランス良く配合。
プロバイオティクス機能を持つ「ひかり菌」(バチルス菌の一種)は金魚の腸内で活性化、排泄物の分解を助け、水質悪化を抑えます。
水質悪化などから受けるストレスに配慮、ビタミンEとビタミンCを豊富に配合しました。(メーカー比5倍以上)
粒径を小さくすることで体長3cm程度の幼魚(青仔)から食べられるサイズに仕上げました。
スティックタイプなので、成魚でも粒を見つけやすい大きさです。

仕様●原材料:フィッシュミール、小麦胚芽、大豆ミール、小麦粉、ビール酵母、でんぷん類、かしこ、グルテンミール、魚油、植物油、米ぬか、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、生菌剤、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)●保証成分:蛋白質45%以上、脂質5.0%以上、粗繊維3.0%以下、水分10%以下、灰分20%以下、リン1.8%以上●商品サイズ:径/1.3~1.6mmアズワン品番68-1403-04内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84594818-
3,490
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする