イージーホーム エボ 80-PB ピンクベージュ

イージーホーム エボ 80-PB ピンクベージュ - 三晃商会イージーホーム エボ 80-PB ピンクベージュ - 三晃商会イージーホーム エボ 80-PB ピンクベージュ - 三晃商会イージーホーム エボ 80-PB ピンクベージュ - 三晃商会

ベースカバーの傾斜が汚れを確実にトレイへ送ります、内(裏)の返しを2重に設計し、伝い漏れもしっかりガード!
扉の開け閉め簡単な樹脂製スライド扉ロック、ロックは指で摘みやすい形状。
毎日のお掃除が楽々、外漏れしない引き出しトレイ。
飼育用品を出し入れしやすくお手入れしやすい、大きく開く天井パネル。

仕様●材質:スチール、ABS、PS、PP樹脂●商品サイズ:組み立てサイズ/約横幅810×奥行505×高さ550mm(外寸)(キャスター部50mm含む)、ケージ空間内サイズ/約横幅755×奥行430×高さ390mm、本体重量/約7.9kg、床面:イージー80用樹脂スノコ1点(2枚1組)●対象生体:うさぎ・モルモットアズワン品番68-1070-54内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84298404C63
23,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする