イージーホーム クリアバード 37-WH

イージーホーム クリアバード 37-WH - 三晃商会イージーホーム クリアバード 37-WH - 三晃商会イージーホーム クリアバード 37-WH - 三晃商会イージーホーム クリアバード 37-WH - 三晃商会イージーホーム クリアバード 37-WH - 三晃商会

正面と後ろのクリアーパネルで中の様子がくっきりみえるバードケージです。
クリアーパネルが餌殻、脂粉の飛び散りを軽減します。
側面と天井はワイヤー仕様で、パーチやおもちゃ等の自由なレイアウトが可能です。
外漏れしない、引き出し式トレイ。

仕様●材質:ABS、PS、PP樹脂、スチール●商品サイズ:製品サイズ(組立時)/幅380×奥行430×高さ540mm(外寸)、製品重量/約3.5kg(パーツ含む)●付属品:止まり木2本(径約12mm/木製)、イージーホームバード食器M2個、ワイヤーメッシュスノコ1枚●対象生体:小鳥(フィンチ・小型インコ・中型インコ)アズワン品番68-1070-57内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84298587992
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする