曜日別特売

イージーホーム80 ローメッシュ WH

イージーホーム80 ローメッシュ WH - 三晃商会

楽々出し入れ、前面扉と天井面も大きく開いてお手入れも簡単!
幅広い生き物に対応する約20×20mmメッシュが細かいイージーホームのローメッシュ!
外漏れしない引き出し式樹脂トレイでお掃除楽々!
ワイヤーメッシュスノコ設置(ピッチ約12×12mm)
ロック機能のキャスター付!

仕様●材質:スチール、ABS、PS、PP樹脂●商品サイズ:組立サイズ/幅810×奥行505×高さ660mm(キャスター部50mm含む)、メッシュピッチ/約幅20×奥行20mm、床面/80ローメッシュ専用スノコ1枚●対象生体:うさぎ・モルモット・フェレット・チンチラ・デグー・リス・フクロモモンガ・ラット・小鳥(中型インコ)などアズワン品番68-1070-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84298684C321
27,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする