カトルボーン スティック

カトルボーン スティック - 三晃商会

イカの甲「カトルボーン」をおもちゃでサンド!
遊びながらカルシウムとミネラルを補給。

仕様●原材料:天然木、イカの甲、ABS樹脂、スチール●保証成分:イカの甲/粗タンパク質3.5%以上、粗脂肪0.1%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分88.4%以下、水分3.0%以下●商品サイズ:全長約165mm●対象生体:小型インコ・中型インコ等の小鳥アズワン品番68-1070-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84298316B142
620
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする