フローティングネット M

フローティングネット M - スドーフローティングネット M - スドーフローティングネット M - スドーフローティングネット M - スドーフローティングネット M - スドーフローティングネット M - スドー

グッピーやメダカなどの稚魚の隔離・育成に、浮かべるタイプの保護ネット。組み立て不要ですぐに使用することができます。
ウキが付いているから、沈む心配がありません。
任意の場所に固定ができる結束バンド・キスゴム付
「追加浮材」付(より浮力をつけたい場合にご使用ください)
屋内飼育専用です。直射日光が当たらない場所で使用してください。

仕様●材質:ポリエステル、PE●本体寸法:約130×95×130mm●適応動物:グッピーやメダカ等アズワン品番68-1069-26内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033829S-5342
720
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする