メダカの針子ネット

メダカの針子ネット - スドーメダカの針子ネット - スドーメダカの針子ネット - スドーメダカの針子ネット - スドーメダカの針子ネット - スドーメダカの針子ネット - スドーメダカの針子ネット - スドー

卵の孵化~孵化後2~3週目くらいまでの針子(仔魚)の隔離・育成に、浮かべて使う便利な不織布ネットです。
目が細かいので、小さな餌を与えてもネットの外に出ることがありません。
親メダカが容器内に飛び込みにくい背高ウキを採用しました。
体力のない針子の移動にも便利で安心な透明カップ付。

仕様●材質:ネット/ポリエステル、背高ウキ/EVA、透明カップ/PET●本体寸法:直径140×高さ(深さ)100mm●セット内容:ネット、背高ウキ、透明カップアズワン品番68-1069-56内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84032980S-5990
830
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする