イトスイ
赤虫・糸ミミズミックスフード納豆菌メダカ用 5g
赤虫と糸ミミズをミックスしたメダカが食べ易いサイズの天然フード
納豆菌配合で臭い汚れを軽減します。
ニンニクエキス配合で嗜好性抜群・メダカの免疫力UPも期待出来ます。
仕様
●原材料:赤虫、糸ミミズ、納豆菌、ニンニクパウダー●保証成分●▼赤虫:粗たんぱく質56%、粗脂肪8%、粗繊維3%、粗灰分10%●▼糸ミミズ:粗たんぱく質57%、粗脂肪15%、粗繊維1%、粗灰分5%●▼ニンニクパウダー:粗たんぱく質17%、粗脂肪1%、粗繊維8%、粗灰分2%●内容量:1袋(5g)●ペットフードです。
アズワン品番
68-1413-63
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84070500
-
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください