徳用 成魚メダカの主食 100g

徳用 成魚メダカの主食 100g - イトスイ徳用 成魚メダカの主食 100g - イトスイ

嗜好性が高く免疫力サポートに貢献する「にんにくパウダー」を配合しました。
3つの善玉菌が消化吸収を助け、排泄物の分解力を高めます。
メダカが健康に育つバランス栄養フードです。
メダカが食べやすい浮遊性、小粒タイプのフードです。

仕様●原材料:フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、イカミール、フィッシュオイル、善玉菌(納豆菌・乳酸菌・酵母菌)、各種ビタミン、各種ミネラル、にんにくパウダー●保証成分●▼主成分:粗蛋白質40%以上、粗脂肪3%以上、粗繊維3%以下、粗灰分16%以下、水分11%以下●▼にんにくパウダー:粗蛋白質17%、粗脂肪1%、粗繊維8%、水分8%●内容量:1袋(100g)●ペットフードです。アズワン品番68-1413-69内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84069940-
460
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする