JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工

JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工 - ミドリ安全

通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
通常めがねの上から掛けられます。
防塵マスクとの併用が可能です。
めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。

仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84348908MG-216
990
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする