ボレーセイフティー
フェイスガード ユニバーサルゴーグル用 5個入
ユニバーサルゴーグル用フェイスガード
仕様
●重量:55 g●フレームの種類:ポリカーボネイト●フレームカラー:ブラック/クリア●レンズの種類:ポリカーボネイト●レンズカラー:クリア●規格:EN166 - UKCA
アズワン品番
68-4048-62
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416555
UNIVGN00W
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください