曜日別特売

40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製

40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 - エスコ40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 - エスコ40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 - エスコ40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 - エスコ40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 - エスコ40x13mm/10mm ガイドローラー ポリウレタン製 - エスコ

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
耐摩耗性にも優れています
リムは頑丈なスチール製
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様●車輪径×幅(mm):40×13●軸径(mm):10●耐荷重(kg):60(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃●重量(g):54●材質:タイヤ/ポリウレタンリム/スチールアズワン品番68-1883-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306619EA986RX-1
オープン
5,270
5,797(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする