曜日別特売

62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製

62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 - エスコ62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 - エスコ62x15mm/20mm ガイドローラー ポリウレタン製 - エスコ

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
ボールベアリング

仕様●車輪径×幅(mm):62×15●軸径(mm):20●耐荷重(kg):105(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):98●材質:タイヤ/ポリウレタン、リム/スチールアズワン品番68-1883-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84306506EA986RW-15
オープン
4,310
4,741(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする