DAIWA(ダイワ)
ミニオープナー 青&赤 1組 2個入
力を入れずラクに開けられます。
携帯に便利なキーホルダーとして
長い爪でも安心
ミニサイズで携帯に便利
缶のプルトップとペットボトルのフタがラクに開けることができます。
仕様
●材質:AS樹脂(耐熱温度/70~-20℃)●サイズ:43×7×69Hmm●カラー:青&赤●重量:7.5g
アズワン品番
68-4537-89
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306689
HS-N42
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください