自分だけの七夕個人セットを作ろうオリジナルの笹が作れます。材質:プラスチック、鉄、紙等。サイズ:枝笹:630mm、カラーモール:Φ6×240mm、ホログラムシート:150×200mm。セット内容:七夕用笹 小(約560×630mm)×1、色がみ6色組×1、カラーモール8色組(Φ6×240mm)×1、ホログラムシート(150×200mm)×1、両面カラー工作紙 16切 薄口×1、名前札×1、テキスト×1