アズワン
ゴミ箱フレーム マグネット仕様
ゴミ箱のサイズにあわせて幅の調整が可能です。
マグネット仕様のため過度の力が加わった時には外れる安全設計
マグネット式のため磁性体のある平面部に取り付けできます。
ベッドサイドゴミ箱の高さの調節が可能です。
仕様
●サイズ(mm):110×110×170●重量(g):約480●材質:スチール塗装仕上げ●設置時サイズ:奥行170(有効160)×高さ110mm ※幅は調整タイプ●適応ゴミ箱(形状):6~8L程度の角型ゴミ箱
アズワン品番
8-607-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84610060
DBF-1
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください