曜日別特売

スーパーレーザーカー

スーパーレーザーカー - キヨラカスーパーレーザーカー - キヨラカスーパーレーザーカー - キヨラカスーパーレーザーカー - キヨラカスーパーレーザーカー - キヨラカ

レーザーガンでレーザー発射!
レーザーを探知してレーザーカーが追いかけます
地上モードと壁・天井モード
どちらのモードも360度自由自在に走ります
スーパー化のようなかっこいいデザイン
暗闇でもわかるヘッドライト常時点灯
天井・壁モードは轟音シック
高速スピン・大回転・バッグに直進
2.5メートルからの落下にも耐える強靭なボディ

仕様●本体●▼サイズ:150×85×4mm●▼重量:74g●レーザーガン●▼サイズ:14×55×1mm●▼重量:78g●電源:本体/USB充電約1時間、レーザーガン/単4電池×3本(別売り)●使用目安時間:地上モード/20分、壁モード/7分●材質:ABS●色:ブラック●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9275-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84090809LZ-C01
6,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする