ツヨロン(藤井電工)
コルトリトラ ランヤード:巻取式
軽量・小型の巻取式ランヤード。ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
仕様
●ランヤード:巻取式 幅18mm×長さ1550mm●構造物側:フック FS-93SV(軽量・SV回転)●人体側:ショックアブソーバ+カラビナ FS-21KS/フックハンガー付●重さ(g):約880●ショックアブソーバの表示 使用可能質量(kg):130●ショックアブソーバの表示 最大自由落下距離(m):2.3●ショックアブソーバの表示 落下距離(m):3.2~ 4.5
アズワン品番
67-9212-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84297485
THL-CR93SV-21KS-BK-130KG-R23
¥
25,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください