[Qi準拠]ワイヤレス充電器 ゴールド
スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。
天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
最大出力10WでGalaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準の5W規格に対応しています。
スマートフォンを縦に置いても横に置いても動作確認LEDを確認できるように、2つのLEDを搭載しています。
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
デスクなどにすっきり設置できる薄型タイプです。
卓上で使用するのに便利な長さ約50cmのケーブルが付属しているので、ケーブルは着脱できるので、コンパクトに持ち運び可能です。
ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※金属、磁石等を含むスマホリング、ケース等はご利用いただけません。発熱の危険性がある為取り外してご利用ください。
- 仕様
- ●メーカー:エレコム●型番:W-QA20GD●規格:Qi(チー)●カラー:ゴールド●サイズ:Φ約90×9(H)mm●重量:約66g●付属品:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約50cm)●入力:最大5V/2Aまたは9V/2A(USB Power Delivery対応)●入力端子:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート●出力:5W/7.5W/10W●使用温度範囲:0℃~40℃●使用湿度範囲:10%~85%●LED発光色:通電/青3秒点灯、待機/消灯、充電中/赤点灯、充電完了/青点灯、エラー時/赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。●注意事項:本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。急速ワイヤレス充電をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上に対応したUSB出力アダプターを、5W出力充電の場合は5V/2A以上のUSB電源アダプターを別途ご用意ください。
- アズワン品番
- 68-1846-63
- 内容量
- 1個
AC充電器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: [Qi準拠]ワイヤレス充電器 ゴールド - エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84597347-241016-02.jpg)

















