曜日別特売

スマートフォン・タブレット用AC充電器

スマートフォン・タブレット用AC充電器 - エスコスマートフォン・タブレット用AC充電器 - エスコスマートフォン・タブレット用AC充電器 - エスコ

持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。
接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。
出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
電源プラグは折りたたんで本体に収納可能

仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品アズワン品番67-4720-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84535388EA764A-171B
オープン
3,350
3,685(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする