曜日別特売

AC充電器 3口 66W USB-A×1 C×2 PD対応 窒化ガリウム ホワイト 1ケース 6個入

AC充電器 3口 66W USB-A×1 C×2 PD対応 窒化ガリウム ホワイト 1ケース 6個入 - LazosAC充電器 3口 66W USB-A×1 C×2 PD対応 窒化ガリウム ホワイト 1ケース 6個入 - LazosAC充電器 3口 66W USB-A×1 C×2 PD対応 窒化ガリウム ホワイト 1ケース 6個入 - Lazos

発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用
手のひらサイズで旅行やビジネスにも最適
最大66wの高出力
PCや携帯ゲーム機などを3台同時に充電可能

仕様●本体サイズ:約61×28.6×60mm●本体重量:約120g●本体カラー:ホワイト●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A●出力●▼Type-C1・C2:個別使用時/ 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3.3A(66W Max)、PPS/3.3-21V 3A、USB-A/5V-3A・9V-2A・12V-1.5A(18W Max)●▼Type-C1+C2: C1 45W +C2 20W (65W Max)●▼Type-C1+USB-A: 45W +18W(63W Max)●▼Type-C2+USB-A: 5V-3A(15W Max)●▼Type-C1+【Type-C2+USB-A】:45W+15W(60W Max)●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSEアズワン品番68-2008-59内容量1ケース(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84067009L-AC3-G66W
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする