曜日別特売

Wedge Low Profile Lock with 2 keys

Wedge Low Profile Lock with 2 keys - Noble Security

With a simple push of a button、 the wedge lock secures laptops、 tablets and any other device with the ultra secure patent-pending Noble Security Slot. ※※ kit includes Wedge Profile Lock、 6’ reinforced steel cable、 patented peripheral trap、 and keys. Wedge Profile lock does have master key support. FITS Dell Venue Tablets、 XPS 11、12、13、15 & 18. Precision M3800、 Inspiron 3000 series 11 & 13、 7000 series 13 & 14、 All Alienware Notebooks.Any system which is compatible with the TZ04T will also be compatible with the TZ05T、 TZ06T、 TZ07T、 TZ08T、 and TZ10T.

仕様
●製品タイプ:セキュリティ関連機器●ケーブル長:約1.8m●材質:スチール●重量:約230g●コード番号:N2O0001●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7767-08
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84559976TZ-08T
¥5,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする