Magsafe対応薄型モバイルバッテリー
Magsafe対応薄型モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 厚さ6.9mm 超極薄軽量モデル PD20W(MAX) 2台同時充電
- 質量(g)
- 110
- 外形寸法(mm)
- 68×103×6.9
- 出力
- USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
- 入力
- USB-C :5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
- 充電時間(時間)
- 約2(PD充電した場合の充電時間)
- 電池残量表示
- LED
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 充放電回数(回)
- 約500
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ




























