アイリスオーヤマ
タブレット用 マグネットリング
LUCA ワイヤレス充電対応タブレット、マグネット付きタブレット専用のタブレットリングです
付属品
取扱説明書
材質
磁石、アルミニウム合金、樹脂
寸法(mm)
W110×D109.3×H9.3※折り畳み時
色
ブラック
質量(g)
160
対応機種
LUCA ワイヤレス充電対応タブレット、マグネット付きタブレット専用(2026年7月現在対応機種:TM15F1Q74-V1B)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03103882
SX-28YA-B
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください