準固体モバイルバッテリー
準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル
- 質量(g)
- 110
- 外形寸法(mm)
- 67×99.4×10.9
- 出力
- USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、USB-A:5V/3A 9V/2A 10V/2.25A 12V/1.5A
- 入力
- USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- 充電時間(時間)
- 約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)
- 電池残量表示
- LED
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 充放電回数(回)
- 約2000
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ



























