曜日別特売

パワーアンプリファイアー

パワーアンプリファイアー - YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプリファイアー - YAMAHA(ヤマハ)

高い出力性能と優れた信号処理能力を備えた高音質パワーアンプ。大型のスピーカーシステムにもマッチする1050W x 2(4Ω)/ 800W x 2(8Ω)のハイパワーモデル。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:通信を行わない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160930●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-71内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84122248PX8
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする