YAMAHA(ヤマハ)
リチャージャブルバッテリー
STAGEPAS200専用充電式リチウムイオンバッテリーパック
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:ネットワークに接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):理由:体積エネルギー密度400Wh/L以上、単品でも流通●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4428-82
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84121566
BTR-STP200
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください