YAMAHA(ヤマハ)
設備用 中小規模商業空間向き マトリクスプロセッサー用 デジタルコントロールパネル
スイッチx4のプログラマブル型コントロールパネル
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130913●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
内容量
1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84123490
DCP4V4S-US
68-4428-94
オープン
¥
38,980
¥42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
84125075
DCP1V4S-US
68-4428-92
¥30,300
¥
27,980
¥30,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください