AT-6101GP-Z5 PoE+インジェクター

AT-6101GP-Z5 PoE+インジェクター - アライドテレシス

AT-6101GP-Z5(RoHS対応)はIEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクター(デリバリースタンダード保守5年付)です。無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af/IEEE 802.3atに準拠したPoE/PoE+受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。※更新用の購入には、サポートIDが必要になります。到着後1ヶ月以内にチケットに同梱の『サポートチケット利用約

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法非対象の製品●電気通信事業法備考:同法非対象の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20131002●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):《PSE備考取得》●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-64RoHS指令(10物質対応)対応内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845533691317RZ5
38,600
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする