曜日別特売

NetBotz Room Monitor 755 with 120/240V PoE Injector

NetBotz Room Monitor 755 with 120/240V PoE Injector - シュナイダーエレクトリック

高性能な壁掛け型の環境監視ソリューションでデータセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大16個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア2式までのアクセス制御をサポートします。NetBotz Room Monitor 756は、販売中のNetBotz Room Monitor 755にPoE+インジェクターを同梱し、設置場所付近に電源がない環境においてもネットワーク

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-23内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84553229NBWL0756
595,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする