エスコ
250ml スプレーガン 重力式/10mホース付
スポット塗装、ボカシ塗りに
仕様
●使用圧力:0.2MPa●吐出し空気量:55L/min●ノズル径:0.8mm●カップ容量:250ml●取付ねじ:G1/4"●重量:0.98kg●使用コンプレッサー:0.2~0.4kw●ホースサイズ:・内径×外径/6.5×10mm・長さ/10m
アズワン品番
68-1808-77
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376138
EA121AB-22
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください