接着剤用スプレーガン ハンドガン・圧送式・口径1.8mm

接着剤用スプレーガン ハンドガン・圧送式・口径1.8mm - アネスト岩田

ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。

仕様●ノズル径(mm):1.8●所要圧縮機(kW):5.5●空気使用量(L/min):440●パターン開き(mm):390●エア取付口:G1/4●カップ取付口:G3/8●吹付空気圧力(MPa):0.29●塗料供給方式:圧送式●塗料噴射量(ml/min):250●最高使用圧力(MPa):0.70●圧送式●原産国:日本●コード番号:383-4971アズワン品番67-5570-82危険物の類別非危険物内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84113315COG2-H18
72,800
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする