不織布トイレットペーパー袋 1ケース 500枚入

不織布トイレットペーパー袋 1ケース 500枚入 - 三和[店舗什器・備品]

トイレの細部まで美しく見せます

仕様●サイズ:180×210×底直径120mm●素材:不織布70g/m2●内袋:50枚×10袋アズワン品番67-3149-12内容量1ケース(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84418524TPB-1-OW
62,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする