三和[店舗什器・備品]
不織布折りたたみバッグ 50枚入
シンプル&軽量で便利なバッグです
畳むとコンパクトになります
仕様
●サイズ:400×350×底マチ120mm(底紙入)●持ち手:25×420mm●素材:不織布70g/m2●内袋:50枚×1袋●折りたたんでいない状態で梱包されています
アズワン品番
67-5255-17
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84616344
SW403512-OR
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください