曜日別特売

セフティーコンテナー A オレンジ

セフティーコンテナー A オレンジ - アズワンセフティーコンテナー A オレンジ - アズワンセフティーコンテナー A オレンジ - アズワン

全面網目のスタッキングコンテナーです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):535×370×305●有効内寸(mm):477×320×286●内容量(L):46.5●圧縮荷重:14.19kN(1,447kgf)アズワン品番67-6657-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8441497910115500OR301
3,380
3,346
3,681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする