サンコー(三甲)
セフティーコンテナー A オレンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84414979
品番
10115500OR301
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,173
販売価格(税別)
¥
4,703
バスケットに入れる
全面網目のスタッキングコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):535×370×305●有効内寸(mm):477×320×286●内容量(L):46.5●圧縮荷重:14.19kN(1,447kgf)
アズワン品番
67-6657-49