ポータブル濁度計 2100Q

ポータブル濁度計 2100Q - ハック社

フィールドで簡単、迅速に濁度を測定 90°散乱光、透過光による演算測定
日本語表示対応
PSL標準液対応で、度表示が可能
標準添付の校正キットにより、キャリブレーション操作が簡単
最新校正値を25データまで保存可能
本体に500データまでのメモリー機能を搭載
オプションのUSB+電源モジュール(LZV813)接続により、メモリデータの読取りが可能

仕様●外形寸法:107×229×77mm●重さ:620g●測定範囲:0~1000NTU(ホルマジン校正)、0~100度(PSL校正)アズワン品番67-9251-78内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84443094HACH4141
550,000
549,800
604,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする