曜日別特売

サイホン式透視度計 1m 黒アクリル樹脂製

サイホン式透視度計 1m 黒アクリル樹脂製 - 宮本理研工業

サイホンの中間にコックが付いているため、1mの高さの困難な透視度の測定でも、一人で容易に測定できます。枠は黒アクリル樹脂製です。

仕様●高さ:1m●枠の種類:黒アクリル樹脂製●標準セットの内訳:サイホン付枠 1式、ガラスシリンダー 1本、標識板(文字板) 1枚アズワン品番68-2004-38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84068689-
48,000
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする