試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L

試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L - 宮本理研工業

小型シェーカー(別売部品)

仕様●枠棒:長・短各8本付●規格:100mL~1Lまでの試薬瓶用●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しません。アズワン品番68-4086-05内容量1個
注意
●※ガラス器具は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84374537-
79,800
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする