シチズン
水晶振動子
仕様
●種別:MHz水晶●周波数:6.0MHz●オーバートーン:-●周波数許容偏差:-●周波数温度特性:-●負荷容量:16pF●ESR(等価直列抵抗):100Ω●動作温度範囲:-10℃~60℃●実装:面実装●パッケージ:HC-49/US●長さ:0.449インチ●幅:0.185インチ●高さ(厚さ):0.169インチ●シリーズ名:HCM49●種別:MHz水晶
アズワン品番
68-2039-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84600594
HCM49 6000000BHIT
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください