曜日別特売

4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14

4回路 2入力NANDゲート CMOS SOP14 - 東芝
仕様●機能:NAND●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7400●シリーズ名:VHCT●パッケージ:SOP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:NANDアズワン品番68-2026-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84529840TC74VHCT00AF(K.F)
82
81
89(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする